大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
S スタンド 小 小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21461845
品番
STD-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
形状
スタンド
質量(kg)
1.05
種類
スパナ
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
60
寸法ID(mm)
19.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材