HG-50FD デミスターフィルター オーデン 21461938 HG-50FD デミスターフィルター オーデン 21461938 HG-50FD デミスターフィルター オーデン 21461938

デミスターフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21461938 品番HG-50FD
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。
あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。
吸引されたオイルミストは液化して滴下します。
洗浄すれば繰り返し使用できます。
粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。

用途
水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
粉じん
トラスコ品番754-6068 適合本体HG220 質量(kg)2 フィルターデミスター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする