大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式チーズ SUS304
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2S
注文コード
21461940
品番
TEE-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.25
種類
溶接式チーズ
寸法A(mm)
60.5
寸法t(mm)
1.5
寸法OD(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材