SHINYA(新屋製作所)
SHINYA(新屋製作所)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINYA(新屋製作所)の 自転車用空気入れ
SHINYA(新屋製作所)の 電気式空気入れ
自転車空気入れ げんき21
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21462403
品番
KC-500
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小型で使いやすく、安全です。
空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
幅(mm)
330
奥行(mm)
330
高さ(mm)
1000
ホース長さ(mm)
2000
質量(kg)
24
色
ブラウン×ブラック
最大圧力(kPa)
500
電源(V)
100
用途
マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ
トラスコ品番
773-2945
タイプ
ボタン式
定格消費電力(W)
85
ホース長さ(m)
2
注意
※雨濡れ厳禁です。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません