メタル切断機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21462446 品番KCM-370NESC
参考基準価格(税別)¥1,548,800 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800
電源(V)三相200 ノコ刃外径(Φmm)370 コード長さ(m)5 取付穴径(Φmm)45 付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番772-8883 質量(kg)約250 切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°) 機械寸法(mm)700×985×1300 刃厚(mm)3(2.5) 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22 切断角度左右90〜45° 切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする