MCM-1600PV 直流回路 16ch電流モニター マルチ計測器 21462866

直流回路 16ch電流モニター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21462866品番MCM-1600PV
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

直流電流を最大16回路同時表示・同時記録が可能です。
内部メモリにEXCEL形式で保存・PCと接続しデータ回収できます。
太陽光の発電電流測定や蓄電池の直流回路負荷電流測定に最適です。

トラスコ品番758-7511質量(g)840電源内蔵充電式ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×56×170連続使用時間(時間)約29(使用するch数による)負荷電流(A)【直流】DC0~99.9最小表示(MΩ)0.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

mcm1600pv操作方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする