曜日別特売
MD05-75T 複動シリンダ リケン 21462927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複動シリンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21462927品番MD05-75T
参考基準価格(税別)¥66,420販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力50kNの複動シリンダです。

用途
使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
ストローク(mm)75揚力(kN)50トラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする