※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複動式油圧シリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21462936 品番 MD1-100T
参考基準価格(税別)¥72,120 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力100kNの複動シリンダです。

ストローク(mm)100 揚力(kN)100 用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に トラスコ品番773-2180 質量(kg)5.2 外径(Φmm)59 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)30 最低高さ(mm)320 必要油量(mL)146
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする