リケン
リケンの ジャッキ
リケンの 油圧シリンダー
電動ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21463058
品番
MP-4C
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。
過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
トラスコ品番
758-8496
質量(kg)
41
容量(L)
4.5
モーター
単相100V/200V(50Hz/60Hz)
吐出圧力(MPa)
70
使用作動油
ISO VG32
有効油量(L)
3.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)
0.4/0.48
定格電流(A)(50/60Hz)
6.8/6.0
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※電磁弁仕様ポンプにはスプール固着防止のため1分以上の加圧はさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません