※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-4D-PA 電動ポンプ リケン 21463067 MP-4D-PA 電動ポンプ リケン 21463067

電動ポンプ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21463067 品番 MP-4D-PA
参考基準価格(税別)¥644,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。
過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。

トラスコ品番758-8500 質量(kg)40 容量(L)4.5 モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz) 吐出圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 有効油量(L)3.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48 定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※電磁弁仕様ポンプにはスプール固着防止のため1分以上の加圧はさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする