<永谷園>フリーズドライご飯 4種各2袋(計8袋)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8袋) 注文コード21464600 品番a29723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,422
販売価格(税別)
7,798

老舗「永谷園」が作った防災ご飯。
国産うるち米を使った7年保存ご飯。非常用の保存食としてはもちろん、軽く食器を使わずに食べられるので登山やキャンプ等レジャー用としても人気です。
水かお湯を入れてしばらくすると本格的なふっくらご飯のできあがり!
水、またはお湯を注ぐだけ。そのままでも召し上がれます。
スプーン付き
短時間!お湯で3分、水で5分、スプーン付きで食器要らず。出来上がり量:ふつう約260g・やわらかめ約340g

用途災害・非常食に!携帯食品に!レジャーに! セット内容4種(炊き込み五目・チャーハン味・カレー味・ピラフ味)各2袋 内容量(g)85×8袋 保存方法常温:高温の場所をさけて保存してください 原材料【炊き込み五目】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、醤油、ごぼう、乾燥人参、食塩、昆布エキス、チキンエキス、乾燥ねぎ、生姜、椎茸、ひじき、砂糖、鰹節エキス/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、【チャーハン味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、玉子そぼろ、食塩、ポークエキス、醤油、オイスターソース、赤ピーマン、乾燥ねぎ、にんにく、植物油脂、チキンエキス、胡椒/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、【カレー味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、カレールゥ、トマトペースト、乾燥人参、カレー粉、炒め玉ねぎ、食塩、砂糖、ポークエキス、ビーフエキス、パセリ、にんにく/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、【ピラフ味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、炒め玉ねぎ、チキンエキス、食塩、コンソメ、かまぼこ、貝柱エキス、砂糖、パセリ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、香料、カロチノイド色素、カラメル色素 アレルギー[炊き込み五目]小麦、大豆、鶏肉※本商品の製造ラインでは「卵、乳、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。※本商品で使用しているひじきは、えび、かにの生息域で採取しています。[チャーハン味]卵、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉※本商品の製造ラインでは「乳、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。[カレー味]乳、小麦、牛肉、大豆、豚肉※本商品の製造ラインでは「卵、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、くるみ、ごま、さけ、鶏肉、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。[ピラフ味]卵、小麦、大豆、鶏肉※本商品の製造ラインでは「乳、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。 保存期間(年)7 栄養成分[炊き込み五目]1袋(85g)当たり:エネルギー337kcal、たんぱく質6.9g、脂質1.8g、炭水化物73.3g、食塩相当量2.2g[チャーハン味]1袋(85g)当たり:エネルギー340kcal、たんぱく質7.1g、脂質2.6g、炭水化物72.0g、食塩相当量2.4g[カレー味]1袋(85g)当たり:エネルギー339kcal、たんぱく質6.9g、脂質3.1g、炭水化物70.9g、食塩相当量2.4g[ピラフ味]1袋(85g)当たり:エネルギー340kcal、たんぱく質6.8g、脂質2.3g、炭水化物73.0g、食塩相当量2.1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする