SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mL×10個)
容量(mL)
50
注文コード
21464636
品番
010330-050A
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
50
外径(Φmm)
51
1目盛(mL)
20〜10ごと
材質
硼珪酸ガラス-1
目盛
目安目盛付き
高さ(mm)
76
注意
※全高は栓無しの寸法です。