SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2000mL×1個)
容量(mL)
2000
注文コード
21464654
品番
010330-02000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
2000
外径(Φmm)
166
1目盛(mL)
800〜200ごと
材質
硼珪酸ガラス-1
目盛
目安目盛付き
高さ(mm)
263
注意
※全高は栓無しの寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21464654
010330-02000
20856309
010330-02000
共栓三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました