※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-125T 単動シリンダ リケン 21464756 S3-125T 単動シリンダ リケン 21464756

単動シリンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21464756 品番 S3-125T
参考基準価格(税別)¥128,560 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。

タイプスプリング戻し型 ストローク(mm)125 揚力(kN)300 仕様インチねじ、単動シリンダ トラスコ品番773-2490 質量(kg)15.3 外径(Φmm)102 受圧面積(cm2)44.17 ヘッド径(Φmm)66 最低高さ(mm)300 必要油量(mL)553
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※「戻り」スプリングにはピストンを戻す力しかありません。また戻る時間もホースの長さや作動油温度等によって一定ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする