セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の クリーンルーム用ウェア
セーフラン安全用品の フード・キャップ クリーンルーム
セーフラン安全用品の ディスポキャップ
日本製 衛生キャップ(ディスポ) 720枚入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(720枚)
注文コード
21464916
品番
J2517-PK
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長い髪でもしっかり納まり、毛髪落下防止や異物混入対策に効果的。
キャップは広げた状態で箱に入っているのですぐに被れます。
安心の日本製です。
用途
異物混入対策などに。
材質
PPスパンボンド不織布
色
ピンク
サイズ
フリーサイズ
直径(Φmm)
約320
入数
720枚
注意
※使い捨て商品となります。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※製品は個包装ではございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません