TDS&ECメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21464950 品番MK-009-1
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。
【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。
【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育など セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書 幅(mm)1.4 ホワイト 高さ(mm)3 質量(g)55 電源CR2032リチウムイオン電池 1個 測定項目TDS・EC・水温 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3 本体寸法(mm)15.5×1.4×3 温度測定範囲(℃)0.1〜80.0 精度(%)±2 温度補償自動補正 測定範囲(μS/cm)EC:0〜9999 電池非標準バッテリ 電池(付属) 表示項目TDS・EC・水温 オートパワーオフ5分後 測定範囲(ppm)TDS:0〜9990 温度範囲(°F)32.0〜176.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする