スーパードライ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21465054 品番 SD-151-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0〜1%RH)を長時間持続することが可能になりました。
マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。
ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。

質量(kg)29 容量(L)147 棚板数(枚)3 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)498×539×576 間口W×奥行D×高さH(mm)500×580×630 湿度調整範囲(%)1〜50 露点温度-40(外気条件:温度20℃・湿度50%RH) 最低到達湿度(%RH)0〜1 電源(V)AC100 電源コード(m)2.8 トラスコ品番773-4930

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする