ごみっこポイ三角コーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード21465074 品番M-25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

水切れの良さが違います。
すばやく水切れし、お茶がら、油かすなどの小さなゴミを逃しません。丈夫で破れにくい。
タテ、ヨコに加えて斜めにも細かな繊維の入った特殊な網目状のポリエチレン不織布「ワリフ」使用。

材質ポリエチレン タイプ三角コーナー 耐冷温度(℃)-30 寸法(縦×横)(cm)約25.5×17 マチ(cm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする