※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミシリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21465465 品番 SJ2-50ALT
参考基準価格(税別)¥184,560 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。
全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。
偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。

ストローク(mm)50 揚力(kN)200 質量(kg)4.5 トラスコ品番773-2635 最高使用圧力70MPa 外径(Φmm)98 受圧面積(cm2)28.74 ヘッド径(Φmm)58 最低高さ(mm)167 必要油量(mL)144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする