曜日別特売
SJ5-50ALT アルミシリンダー リケン 21465492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミシリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
最低高さ(mm)188
ストローク(mm)50
質量(kg)9.3
揚力(kN)500
内容量1台注文コード21465492品番SJ5-50ALT
参考基準価格(税別)¥267,560販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。
全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。
偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。

ストローク(mm)50揚力(kN)500質量(kg)9.3トラスコ品番773-2660最高使用圧力70MPa外径(Φmm)134受圧面積(cm2)71.63ヘッド径(Φmm)88最低高さ(mm)188必要油量(mL)358
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする