扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21465510 品番 AHX-FGD301(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,883
販売価格(税別)
13,530

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。
風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。
換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。

用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 仕様オートオフ機能:8時間 質量(kg)3.3 グレージュ ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
取扱説明書:取扱説明書(9.04MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする