DCサーキュレーター 30畳/風量8段階/リモコン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465765 品番YAR-AD237(WB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋の換気や空気の循環に。工具不要でお手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節8段階。左右方向に55度、上下方向に85度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れ簡単。リモコン付き。
DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、梅雨の洗濯物などに。

用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。 質量(kg)2.6 ホワイトブラック コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)23 消費電力(W)(50/60Hz)26 首振角度(°)左右首振り角度:55 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積〜30畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24×38 風量調整8段階 上下角度調整85度 切タイマー1/2/4時間
取扱説明書:取扱説明書(4.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする