elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 膜厚計
elcometerの 膜厚計その他関連用品
電磁式ストレートプローブ スケール1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21465842
品番
T456CF1S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
測定範囲(mm)
0〜1.5(鉄)
用途
塗膜・コーティングの膜厚測定
トラスコ品番
769-3095
質量(g)
90
タイプ
電磁式
分解能(μm)
0.1〜1