※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T456CN2S 渦電流式ストレートプローブ スケール2 elcometer 21465885 T456CN2S 渦電流式ストレートプローブ スケール2 elcometer 21465885

渦電流式ストレートプローブ スケール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21465885 品番T456CN2S
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。

測定範囲(mm)0〜5.0(非鉄) 用途塗膜・コーティングの膜厚測定 トラスコ品番769-3133 質量(g)90 タイプ渦電流式 分解能(μm)1.0〜10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする