VD401 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 21465973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油回転真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465973 品番VD401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。
大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。
メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。

用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に 仕様全閉外扇三相200Vモータ付 トラスコ品番496-6350 材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物 タイプサーマルプロテクタなし 電圧(V)200 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)670/800 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×680×324 吐出口径VG-40 吸込口径VG-40 ポンプの種類油回転
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
※VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。
※オイルミストトラップのご購入を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465973 VD401 60770167 VD40C 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 1台 459,800 税込505,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする