TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 物品棚/収納用品
TENMA(天馬)の ツールボックス/ツールバッグ
TENMA(天馬)の 車載タイプ
ベランダスリム100 GGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21465982
品番
VERANDA-SLIM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。狭いベランダにも対応の奥行37cmのスリムタイプです。
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
810×370×540
容量(L)
107
用途
キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付
仕様
キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付
トラスコ品番
753-2067
材質
本体・フタ・ロック・ローラー:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:合成ゴム
質量(kg)
3.8
色
グリーン/グレー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
710×265×462
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
810×370×540
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800