ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 忌避剤・虫対策
ピオニーコーポレーションの 捕虫器・電撃殺虫器
ピオニーコーポレーションの 捕虫器・電撃殺虫器本体
捕虫器用BL-GUARDランプ20W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本)
注文コード
21466357
品番
BL-GUARD-LAMP20W
参考基準価格(税別)
¥100,750
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途
AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減
トラスコ品番
495-6257
適合本体
F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B
質量(g)
126
電源(V)
単相100
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
580
点灯方式
グロースターター方式