SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8ベインマリーポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21466429
品番
SH-1002
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途
スープ等の湯銭
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸
容量(L)
2
内径(Φmm)
123
板厚(mm)
0.6
外寸法(Φ×Hmm)
144×172
注意
※別売でカバーのご用意もございます。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。