00561 ペーパーカッター ダーレー 21466454 00561 ペーパーカッター ダーレー 21466454

ペーパーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21466454 品番 00561
参考基準価格(税別)¥78,910 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。
普通紙約38枚を一発で細断できます。

最大裁断サイズ360mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×590×150 仕様自動押さえ機能付き トラスコ品番765-6891 質量(kg)6.1 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)265×440 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする