RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
7/8
シャンク径(Φmm)
3/8
材質
コバルトハイス
注文コード
21466488
品番
101708E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
7/8
段数
1
段幅(mm)
4
シャンク径(Φmm)
3/8
トラスコ品番
766-0481
材質
コバルトハイス
質量(g)
79
被削材
鉄板(強度900N/mm
2
以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
ノンコーティング