フォグラスC-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21466567 品番101C1702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。のりも再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。

用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9340 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドブラウン 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする