ダーレー
ダーレーの 文房具
ダーレーの はさみ/ペーパーカッター
ダーレーの ペーパーカッター
ペーパーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21466664
品番
00567
参考基準価格(税別)
¥268,580
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。
普通紙約38枚を一発で細断できます。
最大裁断サイズ
550mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×750×150
仕様
短冊切りに有効な×見受け装置付き
トラスコ品番
765-6904
質量(kg)
14
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
365×600
細断方法
細断式
繰り返し・詰め替え
対応