※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5682 鉄工用ヤスリ No1112 PFERD 馬印 21466682 5682 鉄工用ヤスリ No1112 PFERD 馬印 21466682

鉄工用ヤスリ No1112

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21466682 品番 5682
参考基準価格(税別)¥2,088 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
目の粗さ細目 ヤスリの長さ(mm)200 全長(mm)263 幅(mm)20 トラスコ品番765-2828 厚さ(mm)5 質量(g)153.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-19
用途:
平面出し
製造業

鉄工ヤスリの通常の使い方が分からないが、私は0.1~0.3程度の荒削りから最終仕上げの平面度0.005以内の精度を出す仕事に使います(検定ではない)が、まず両面とも長手方向、短手方向共に中凹になっているため、端ばかりが削れてしまうため平面が出せず、正直ドイツ製で期待していたのですが、後悔しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21466646
2018-12-26
用途:
チェーンソーと笹刃
農・林・水産業

やはりぺフォードわよくけずれる
かってよかったありがとーーーーーーー

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする