防水LEDズームライト 1050Lm IP66

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466849 品番LHA-KS461PZ-K2
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK
単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯
電池残量インジケーター付き
アルミボディ
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップ 質量(g)約212 電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売) 全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660 直径×長さL(Φmm×mm)40×204 保護等級IP66 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約239 色(ボデー) 電球の種類LED
取扱説明書:(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする