TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PMP-700 No.1(N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466856
品番
0096010000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)
745
トラスコ品番
772-5787
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
86
色
透明
高さ(mm)
164
質量(g)
54
奥行(mm)
86