※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467355 品番 024351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

刃先T9 トラスコ品番765-9253 全長(mm)79 材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理 質量(g)6 首下長(mm)20
注意
※サイズ8、9の短尺側はいじり止め仕様ではありません。
※サイズ8、9、10の長尺側はボールポイントトルクス(R)仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする