35320 特定化学物質標識 450×600 日本緑十字社 21467556

特定化学物質標識 450×600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21467556 品番35320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。
(一部条件はありますが)対象の化学物質を使用されているユーザー様は法令で掲示が義務付けられている標識です。

付属品両面シートテープ×6枚 仕様表印刷 トラスコ品番751-1604 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×600 取付穴ナシ(加工フリー) 文字内容ジメチル-2、2-ジクロロビニルホスフェイト 質量(g)378 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付属)
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合が有りますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする