Wera
700AHTS ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
15.3
16.2
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467662
品番
040032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途
航空機用締付け作業
トラスコ品番
765-9334
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
15.3
差込角(mm)
6.35
刃先(mm)
2