※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
700AHTS ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
11
16.2
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467687
品番
040034
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途
航空機用締付け作業
トラスコ品番
765-9351
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
11
差込角(mm)
6.35
刃先(mm)
4