※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
800/2Z ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467802
品番
057213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インパクトドライバー用のビットです。
全長(mm)
41
トラスコ品番
761-8387
質量(g)
10.4
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭