Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
800/2Z ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467818
品番
057223
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
インパクトドライバー用のビットです。
全長(mm)
41
トラスコ品番
761-8395
質量(g)
11.8
先端サイズ
6.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭