※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

057235 800/2Z ビット Wera 21467827 057235 800/2Z ビット Wera 21467827

800/2Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467827 品番 057235
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトドライバー用のビットです。

全長(mm)41 トラスコ品番761-8409 質量(g)19 先端サイズ10 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする