※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
800/2Z ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
14
注文コード
21467845
品番
057250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー用のビットです。
全長(mm)
41
トラスコ品番
761-8425
質量(g)
26
先端サイズ
14
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭