057682 8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック Wera 21467897 057682 8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック Wera 21467897 057682 8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック Wera 21467897 057682 8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック Wera 21467897 057682 8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック Wera 21467897

8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21467897 品番057682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Wera独自のHeX-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
付属インパクタービットホルダ(057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

セット内容[[+]]2×3本・[[+]]3×1本、トルクスT25×3本・30・40、「インパクター」ビットホルダ 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)115 トラスコ品番769-3486 表面処理ダイヤモンドコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする