057705 840/2Z ビット Wera 21467906 057705 840/2Z ビット Wera 21467906

840/2Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467906 品番 057705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

インパクトドライバー用のビットです。

全長(mm)32 トラスコ品番761-8476 質量(g)9.6 軸径(Φmm)5/16 先端サイズ[[+]]No.1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする