※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

057710 840/2Z ビット Wera 21467915 057710 840/2Z ビット Wera 21467915

840/2Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467915 品番 057710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

インパクトドライバー用のビットです。

全長(mm)32 トラスコ品番761-8484 質量(g)10 軸径(Φmm)5/16 先端サイズ[[+]]No.2 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする