※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800/4Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21468012 品番 059337
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

全長(mm)50 トラスコ品番761-8573 質量(g)10.8 先端サイズ6.5 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする