Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4Z トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21468082
品番
060098
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)
70
仕様
工事作業
トラスコ品番
761-8638
質量(g)
8.8
先端サイズ
TX8
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭