※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
21468387
品番
101050-9F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
段数
9
段幅(mm)
4
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
765-9571
材質
ハイス
質量(g)
22
被削材
鉄板(強度1100N/mm
2
以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(4mmまで)
表面処理
チタンアルミニウムコーティング