特選飛鳥 筋違 胡麻

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21468527 品番 100888 0010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。

形状筋違 サイズ(号)10 毛丈(mm)40 毛色胡麻色 玉厚(mm)17 用途合成樹脂塗料用 質量(g)約31.5 種類刷毛 全高(mm)約189 材質(毛)山羊毛/花ヤンオ 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする